曜日別特売
MSE230 2.6 無限コーティング2枚刃エンドミル NS(日進工具) 06545804

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無限コーティング2枚刃エンドミル

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)2.6
シャンク径(Φmm)4
刃長l(mm)7
全長(mm)45
内容量1本注文コード06545804品番MSE230 2.6
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

2枚刃エンドミルにNS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。
荒から仕上げまで万能切削ができます。

刃長l(mm)7刃数2表面処理無限コーティング(TiAlN系)トラスコ品番726-1713全長(mm)45シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)2.6材質超微粒子超硬合金被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~60HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂ねじれ角30°首角γ(°)9加工可能硬度~55HRCまで加工可能刃径公差(mm)0~-0.02
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06545743
2014-02-14
用途: NCフライスによる金属加工
桜井造型設計サービス業

私は小型のNCフライスを使用しています。ワークスは銅合金で30mm四方以下の大きさが多いです。刃物交換などのこともあり、シャンクは4mmで刃径0.5Φから4Φまで使用しています。モノタロウさんには大変感謝しています。
これからも4mmシャンクで細径ロングサイズ刃のものを扱ってもらうとありがたいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
1が参考にしています
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする