NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
無限コーティング4枚刃ピンカドエンドミル MSE430P
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06546434
品番
MSE430P 2
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
非鉄から鋼材まで使えるピンカドです。
タオレの少ない仕上加工ができます。
刃長l(mm)
5
刃数
4
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
2
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角
30°
首角γ(°)
9
加工可能硬度
〜57HRCまで加工可能
コーナー形状
ピン角
刃径公差(mm)
0.333333333
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。