※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06547064 品番 MHR230 0.5X8
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。

刃長l(mm)0.7 刃数2 トラスコ品番726-4186 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)0.5 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 有効長l1(mm)8 首角γ(°)12 首下径d2(mm)0.46 加工可能硬度〜55HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6 刃径公差(mm)0〜-0.02
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:161

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06547046
2018-06-27
用途:
板加工
その他業種

切れ味もよく使い勝手がいい。細いので折れないようにゆっくり加工する必要がある。

対象商品:
08036271
2016-05-15
用途:
プラスチック樹脂切削加工
製造業

樹脂加工にはコレ、

対象商品:
06547046
2013-06-03
用途:
深リブ加工 仕上げ加工
国立大学法人東海国立大学機構岐阜大学 様

切れや、精度、仕上がりとも申し分ない出来です。が、以前このシリーズの0.2Φを使用した際に随分寿命が短いように感じました。平均してどのぐらいの切削長が得られるのでしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする