※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06548114
品番
MHR430 1X8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,200
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)
1.5
刃数
4
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
1
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角
30°
有効長l1(mm)
8
首角γ(°)
12
首下径d2(mm)
0.95
加工可能硬度
〜55HRCまで加工可能
刃径公差(mm)
0〜-0.02
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06548114
MHR430 1X8
48985973
MHR430 1X8
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)-MHR430
NS(日進工具)
1本
¥
2,798
税込
¥
3,078
注文コードが変更になりました