※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ラジアス超硬エンドミル
無限コーティングロングネックラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06549137
品番
MHR230R 0.2X0.05X1
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。
高精度のR精度は精密加工を実現します。
刃長l(mm)
0.3
刃数
2
トラスコ品番
726-8076
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
0.2
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
シャンク径公差
h6
コーナーR(mm)
0.05
有効長l1(mm)
1
首角γ(°)
12
加工可能硬度
〜55HRCまで加工可能
R公差(mm)
±0.005
ねじれ角(°)
30
刃径公差(mm)
0〜-0.01
首下径(Φmm)
0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。