※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ラジアス超硬エンドミル
無限コーティングロングネックラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06549225
品番
MHR230R 0.7X0.1X4
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。
高精度のR精度は精密加工を実現します。
コーナーR(mm)
0.1
刃長l(mm)
1
有効長l1(mm)
4
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2
トラスコ品番
726-8319
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
0.7
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
首角γ(°)
12
加工可能硬度
〜55HRCまで加工可能
ねじれ角(°)
30
刃径公差(mm)
0/-0.02
首下径(Φmm)
0.66
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。