※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
無限コーティング3枚刃エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06550135
品番
MSE345 20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥75,500
この商品は
刃径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
3枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。
30°ネジレに比べ切削抵抗を軽減できます。
刃径D(Φmm)
20
刃長l(mm)
50
全長L(mm)
135
シャンク径d(Φmm)
20
刃数
3
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
材質
超微粒子超硬合金
ねじれ角
45°
刃径公差
0/-0.02
首角γ(°)
-
加工可能硬度
〜55HRCまで加工可能
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。