※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
無限コーティング4枚刃エンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06550214
品番
MSE445 10
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
4枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。
30°ネジレに比べ切削抵抗を軽減できます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 ギャッシュ 強ねじれ
モノタロウ
¥
3,598
¥
3,958
税込
刃長l(mm)
25
刃数
4
トラスコ品番
726-3601
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角
45°
加工可能硬度
〜55HRCまで加工可能
刃径公差(mm)
0〜-0.02
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。