※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
無限コーティングパワーZエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
5
注文コード
06550275
品番
MSZ345 5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,500
この商品は
刃径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ノンステップで突っ込み連続溝加工が可能です。
高切り込み・高送りで高能率加工を実現します。
刃長l(mm)
10
刃数
3
トラスコ品番
726-3457
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
5
材質
超微粒子超硬合金
表面処理
TiAIN
ねじれ角
45°
首角γ(°)
9
加工可能硬度
〜55HRCまで加工可能
ねじれ角(°)
45
刃径公差(mm)
0〜-0.02
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06550275
MSZ345 5
00903324
MSZ345-5
エンドミル 超硬S 3刃 MSZ
NS(日進工具)
1本
¥
4,998
税込
¥
5,498
注文コードが変更になりました