NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
リード25エンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06550625
品番
NX-25 1.5
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
刃長が短く、ネジレが弱いので高精度の溝加工が可能です。
刃長l(mm)
1.5
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
1.5
ねじれ角
25°
首角γ(°)
9
刃径公差(mm)
0/-0.02