NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
リード25エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06550652
品番
NX-25 3
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
刃長が短く、ネジレが弱いので高精度の溝加工が可能です。
刃長l(mm)
3
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
3
ねじれ角
25°
首角γ(°)
9
刃径公差(mm)
0/-0.02