NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
リード35エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
1
注文コード
06550835
品番
NX-35 1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,600
この商品は
刃径
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
刃長は刃径の3倍で、ネジレ角は35°です。
少し強めのネジレ角で標準ネジレに比べ、高能率加工が可能です。
刃長l(mm)
3
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
1
ねじれ角
35°
首角γ(°)
9
刃径公差(mm)
0/-0.02
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06550835
NX-35 1
00884126
NX35-1
エンドミル 超硬S 2刃 NX35
NS(日進工具)
1本
¥
2,798
税込
¥
3,078
注文コードが変更になりました