NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
リード35エンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06550853
品番
NX-35 2
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
刃長は刃径の3倍で、ネジレ角は35°です。
少し強めのネジレ角で標準ネジレに比べ、高能率加工が可能です。
刃長l(mm)
6
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
2
ねじれ角
35°
首角γ(°)
9
刃径公差(mm)
0/-0.02