NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
リード35エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
4
注文コード
06550887
品番
NX-35 4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,400
この商品は
刃径
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
刃長は刃径の3倍で、ネジレ角は35°です。
少し強めのネジレ角で標準ネジレに比べ、高能率加工が可能です。
刃長l(mm)
12
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
4
ねじれ角
35°
首角γ(°)
9
刃径公差(mm)
0/-0.02
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06550887
NX-35 4
00884634
NX35-4
エンドミル 超硬S 2刃 NX35
NS(日進工具)
1本
¥
3,898
税込
¥
4,288
注文コードが変更になりました