NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
リード35エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
12
注文コード
06550932
品番
NX-35 12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,400
この商品は
刃径
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
刃長は刃径の3倍で、ネジレ角は35°です。
少し強めのネジレ角で標準ネジレに比べ、高能率加工が可能です。
刃長l(mm)
36
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
85
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
12
ねじれ角
35°
刃径公差(mm)
0/-0.02