NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06551273
品番
NHR-2 0.8X8
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)
1.2
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
0.8
ねじれ角
30°
有効長l1(mm)
8
首角γ(°)
12
首下径d2(mm)
0.76
刃径公差(mm)
0/-0.02