※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)内容量1個内径d(Φmm)35(公差:+0.021)外径D(Φmm)72注文コード06552598品番SSXC207ZZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178販売価格(税別)
この商品は内径d・外径D・シールド形状など23種類から選べます他の種類を見る 優れた耐食性。
組み付け作業性の向上。
止めねじによる締結のためのシャフトと内径はルーズフィットが可能。
止めねじによる確実な取付けにより、シャフトと内径のクリープを防止。
クリープによる摩耗粉の発生を解消。クリーンルーム等の発塵をきらう環境に最適。
ベアリングの固定や位置決め用のセットカラーが不要。