※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
樹脂用エンドミル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06552682
品番
RSE230 0.3X0.9
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,498
¥
2,898
バスケットに入れる
加工形状に合わせて刃長を選べます。
アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃長l(mm)
0.9
刃数
2
トラスコ品番
725-3061
有効長l1(mm)
-
首角γ(°)
9
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
0.3
ねじれ角
30°
コーナー形状
ピンカド
刃径公差(mm)
0/-0.02
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。