※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RSE230 1X3X25 樹脂用エンドミル NS(日進工具) 06552962 RSE230 1X3X25 樹脂用エンドミル NS(日進工具) 06552962

樹脂用エンドミル

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃長l(mm)3 有効長l1(mm)25 注文コード06552962 品番RSE230 1X3X25
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は刃長l・有効長l1など10種類から選べます 他の種類を見る

加工形状に合わせて刃長を選べます。
アルミなどの非鉄のも使用可能です。

刃長l(mm)3 刃数2 有効長l1(mm)25 トラスコ品番725-3346 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)70 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)1 ねじれ角30° 首角γ(°)12 コーナー形状ピンカド 刃径公差(mm)0/-0.02
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06552892
2020-11-02
用途:
ABS樹脂の切削
三河レールクラフト 様

以前より継続的にこのメーカーのこの製品を使用していますが、近頃購入したものはこころなしか寿命が短くなった(ほぼ半減したような印象)ように感じます。材種あるいは刃形の変更などがあったのでしょうか???

対象商品:
06552944
2014-08-31
用途:
プラスティック・ABS樹脂などの切削加工用に・・・

カテゴリー別カレンダーにあわせて商品を購入したので、実際に使ったのは購入から1ヶ月以上経ってからです。
同時購入したΦ0.3mmのエンドミルは、まだ未開封です。
近々、プリント基板を作る予定なのでその時に使ってみます。

しかし、やっぱり日進工具(NS)の商品です。
切れ味抜群、ロングネック15mmでも一切のブレがありません。
切れ味からして、軟金属でも削れる気がします。

今回は刃径Φ1mmを購入しましたが、今度は刃径Φ2・3mmのロングネックエンドミルを購入してみたいと思います。

モノタロウさんの樹脂用エンドミルは種類が少なすぎます。
硬金属・軟金属・樹脂用では見た目分かりませんが、刃の形状が微妙に違います。

モノタロウさんのエンドミルは軟金属用が一番豊富ですが、エンドミルの刃径交差は0〜-0.01から0.05と良いのですが、ジャンク径が0〜0.1から0.3とシャンク交差誤差が大きすぎる点が欠点です。
ジャンク方式(チャック方式)により、シャンク径誤差は、刃径誤差に比例します。 
シャンク経交差も刃径交差並に制度を上げて下さい。  せつにお願いします。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
06552892
2014-09-08
用途:
アクリルの切削

これまでTiAINコートのエンドミルで溶着に苦しんでいましたが
あっさりサクサク切れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする