※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RSE230 1.5X4.5X38 樹脂用エンドミル NS(日進工具) 06553066 RSE230 1.5X4.5X38 樹脂用エンドミル NS(日進工具) 06553066

樹脂用エンドミル

(4件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃長l(mm)4.5 有効長l1(mm)38 注文コード06553066 品番RSE230 1.5X4.5X38
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は刃長l・有効長l1など10種類から選べます 他の種類を見る

加工形状に合わせて刃長を選べます。
アルミなどの非鉄のも使用可能です。

刃長l(mm)4.5 刃数2 有効長l1(mm)38 首角γ(°)12 トラスコ品番725-3443 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)80 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)1.5 刃先形状刃先ピンカドタイプ ねじれ角30° コーナー形状ピンカド 刃径公差(mm)0/-0.02
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:167

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06552996
2019-03-01
用途:
ABS樹脂の切削加工

切れ味が比較的長持ちするので、好んで使用しています。

対象商品:
06553005
2016-04-11
用途:
樹脂の切削
寺山眼鏡店 様 (製造業)

今までは通常のエンドミルを使用してましたが、やっぱり樹脂用のエンドミルは削りあとが綺麗ですね。購入して良かったです。

対象商品:
06552996
2015-03-09
用途:
軟質PVCチューブに穴を開ける
株式会社ヤマネテック 様

軟質PVCチューブは柔らかく変形しやすいので穴を開けるのは難しいと思っていましたが、きれいにできました。

対象商品:
06553005
2011-12-23
用途:
小型2足歩行ロボットの部品切削
 http://shabolt.blog87.fc2.com/

今までは汎用のエンドミルを使っていましたが、樹脂専用の
このエンドミルは凄いです。
 削りかすが明らかに違います。
 切削面はヤスリで仕上げたように綺麗で驚きました。
 バリ取りの作業がほとんど、必要ありません。
 これならギヤなどもガンガン削れそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする