※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
加工形状に合わせて刃長を選べます。アルミなどの非鉄のも使用可能です。
切れ味が比較的長持ちするので、好んで使用しています。
今までは通常のエンドミルを使用してましたが、やっぱり樹脂用のエンドミルは削りあとが綺麗ですね。購入して良かったです。
軟質PVCチューブは柔らかく変形しやすいので穴を開けるのは難しいと思っていましたが、きれいにできました。
今までは汎用のエンドミルを使っていましたが、樹脂専用のこのエンドミルは凄いです。 削りかすが明らかに違います。 切削面はヤスリで仕上げたように綺麗で驚きました。 バリ取りの作業がほとんど、必要ありません。 これならギヤなどもガンガン削れそうです。