※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RSE230 3X9X36 樹脂用エンドミル NS(日進工具) 06553233 RSE230 3X9X36 樹脂用エンドミル NS(日進工具) 06553233

樹脂用エンドミル

(4件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06553233 品番 RSE230 3X9X36
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

加工形状に合わせて刃長を選べます。
アルミなどの非鉄のも使用可能です。

刃長l(mm)9 刃数2 トラスコ品番725-3613 全長(mm)80 シャンク径(Φmm)6 材質超微粒子超硬合金 刃径(Φmm)3 刃先形状刃先ピンカドタイプ ねじれ角30° 首角γ(°)12 コーナー形状ピンカド 刃径公差(mm)0/-0.02 有効長l(mm)36
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:167

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06553197
2016-05-15
用途:
プラスチック樹脂切削加工
製造業

深い加工には 最適!

対象商品:
06553206
2015-08-04
用途:
アクリル看板や木工板のカットなど

価格の割には使い勝手がよく安定しています。
普通に安心して使えます。

対象商品:
06553215
2011-08-18
用途:
小型CNCにてPP板8mm厚の切削に使用しております。

バリも無く非常に満足しております。

対象商品:
06553224
2013-12-05
用途:
NCでのアクリル板の加工

NCでのアクリル板20mmの切削に使用しました。とてもよく切れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする