※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMT(南海精工所)
ステンレスボールベアリング 6300番台 片シール RS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内径d(Φmm)
12
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
外径D(Φmm)
37
35
37
42
47
52
62
72
80
90
100
110
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06553648
品番
SS 6301 RS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
SUJ2軸受鋼より高温環境下での使用が可能です。
止め輪付きタイプもラインアップしております。
材質
【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C【止め輪】SUS304
質量(g)
59
シール
ニトリルゴム
外径D(Φmm)
37
寸法r(mm)
【最小】1
精度
JIS0級
寸法B(mm)
12
内径d(Φmm)
12
許容回転速度(min
-1
)
グリース潤滑(オープン・Z・ZZ):20000、グリース潤滑(RS・2RS):17000、油潤滑(オープン・Z):24000
止め輪
【D2最大】41.3【f最大】1.12【h最大】3.18
係数fo
11.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本定格荷重Cor(N)
4200
基本定格荷重Cr(N)
9700
潤滑剤
耐熱グリース
関連資料:
(2.8MB)
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方