SS 6806 RS ステンレスボールベアリング 6800番台 片シール RS SMT(南海精工所) 06553876

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスボールベアリング 6800番台 片シール RS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内径d(Φmm)30
外径D(Φmm)42
内容量1個注文コード06553876品番SS 6806 RS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

軸受鋼より錆・腐食に強い。
薬品に対して耐食性に優れている。
高温まで安心して用いられる。

内径d(Φmm)30外径D(Φmm)42材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C【止め輪】SUS304質量(g)24シールニトリルゴム寸法r(mm)【最小】0.3精度JIS0級寸法B(mm)7許容回転速度(min-1)グリース潤滑(オープン・Z・ZZ):14000、グリース潤滑(RS・2RS):8800、油潤滑(オープン・Z):17000止め輪【D2最大】-【f最大】-【h最大】-係数fo16.4RoHS指令(10物質対応)対応基本定格荷重Cor(N)3400基本定格荷重Cr(N)4550潤滑剤耐熱グリース
関連資料:(2.8MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする