※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMT(南海精工所)
ステンレスボールベアリング 6800番台 片シールド Z
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内径d(Φmm)
17
10
15
20
25
30
35
40
12
17
外径D(Φmm)
26
19
24
32
37
42
47
52
21
26
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06553919
品番
SS 6803 Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
軸受鋼より錆・腐食に強い。
薬品に対して耐食性に優れている。
高温まで安心して用いられる。
内径d(Φmm)
17
外径D(Φmm)
26
材質
【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C【止め輪】SUS304
質量(g)
7
シール
ニトリルゴム
寸法r(mm)
【最小】0.3
精度
JIS0級
寸法B(mm)
5
許容回転速度(min
-1
)
グリース潤滑(オープン・Z・ZZ):23000、グリース潤滑(RS・2RS):15000、油潤滑(オープン・Z):28000
止め輪
【D2最大】-【f最大】-【h最大】-
係数fo
15.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本定格荷重Cor(N)
1570
基本定格荷重Cr(N)
2630
潤滑剤
耐熱グリース
関連資料:
(2.8MB)
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方