SS 6913 RS ステンレスボールベアリング 6900番台 片シール RS SMT(南海精工所) 06554016

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスボールベアリング 6900番台 片シール RS

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内径d(Φmm)65
外径D(Φmm)90
内容量1個注文コード06554016品番SS 6913 RS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

軸受鋼より錆・腐食に強い。
薬品に対して耐食性に優れている。
高温まで安心して用いられる。

内径d(Φmm)65外径D(Φmm)90材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C【止め輪】SUS304質量(g)209シールニトリルゴム寸法r(mm)【最小】1精度JIS0級寸法B(mm)13許容回転速度(min-1)グリース潤滑(オープン・Z・ZZ):6500、グリース潤滑(RS・2RS):4000、油潤滑(オープン・Z):7700止め輪【D2最大】-【f最大】-【h最大】-係数fo16.5RoHS指令(10物質対応)対応基本定格荷重Cor(N)16000基本定格荷重Cr(N)17400潤滑剤耐熱グリース
関連資料:(2.8MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38465682
2015-05-20
用途: 修理用

農機具の修理に使用しています。
 価格も安く大変助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする