三菱マテリアル
LLカートリッジ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1本
寸法h1(mm)
16
注文コード
06554153
品番
PTTNR16CA16
参考基準価格(税別)
¥33,900
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法h1
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合チップ
正三角形60°
勝手
右
切込み角Kr(°)
60
チップ逃げ角(°)
0
タイプ
カートリッジ
切刃長さ(mm)
16.5
寸法h1(mm)
16
カートリッジ形式
ISO,JIS規格A形