三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの 超硬ドリル
三菱マテリアルの 超硬エンドミルシャンク
WSTARドリル MHS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全126種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06554372
品番
MHS 1.1X15B
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
1.1
溝長(mm)
15
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
3
材質
超硬
表面処理
ミラクルコーティング(Al,Ti)N
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。