画像準備中

WSTARドリル MVE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06555842 品番MVE1280X03S140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,200
この商品はドリル径・溝長など238種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)137 材質超硬 刃先径(Φmm)12.8 有効長(mm)78 コーティングPVDコーティング
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

汎用超硬ソリッドドリル WSTARドリルシリーズ MVE / MVS
三菱マテリアル 超硬ソリッドドリルの歴史

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬鉄工用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする