三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの 鉄工用
三菱マテリアルの 超硬鉄工用ドリル
WSTARドリル MVE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06556165
品番
MVE1410X03S160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,200
この商品は
ドリル径・溝長
など
238
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
153
材質
超硬
刃先径(Φmm)
14.1
有効長(mm)
89
コーティング
PVDコーティング
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
商品説明動画
汎用超硬ソリッドドリル WSTARドリルシリーズ MVE / MVS
参考になった
三菱マテリアル 超硬ソリッドドリルの歴史
参考になった