WSTARドリル MVE

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06557513 品番 MVE1850X03S190
参考基準価格(税別)¥46,100 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
ドリル径(Φmm)18.5 溝長(mm)114 全長(mm)179 シャンク径(Φmm)19 トラスコ品番668-7903 材質超硬 表面処理PVDコーティング
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

汎用超硬ソリッドドリル WSTARドリルシリーズ MVE / MVS
三菱マテリアル 超硬ソリッドドリルの歴史

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする