SS 6008 ZZ C4 KP 耐熱ステンレスベアリング SMT(南海精工所) 06557717

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐熱ステンレスベアリング

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内径d(Φmm)40
外径D(Φmm)68
68
62
80
90
52
115
125
120
130
100
105
110
26
28
32
35
42
47
55
75
95
30
40
72
85
37
19
21
24
22
内容量1個注文コード06557717品番SS 6008 ZZ C4 KP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980

使用温度は、~250℃です。(シールタイプを除く)
SUS440Cステンレス鋼は、SUJ2軸受鋼と比べ、高温環境下での硬度低下率や寸法変化も小さい。
SUS440Cステンレス鋼は、SUJ2軸受鋼と比べ、高温環境下で影響が大きい耐酸化性に優れています。
フッ素系耐熱グリース封入により、高温下での潤滑を実現します。

材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C質量(g)186シールフッ素ゴム外径D(Φmm)68寸法r(mm)【最小】1寸法B(mm)15内径d(Φmm)40許容回転速度(min-1)1150RoHS指令(10物質対応)対応ラジアルすきま(μm)C4潤滑剤フッ素系耐熱グリース許容ラジアル荷重(N)1340
関連資料:(5.23MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする