NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ボール超硬エンドミル
無限コーティング ショートシャンクボールエンドミル(焼きばめ用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール半径R(mm)
4
注文コード
06558307
品番
MSB230SF 4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,700
この商品は
ボール半径R
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ショートシャンクタイプ(焼きばめ対応)のボールエンドミルです。
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
60
刃長(mm)
8
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
8
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角
30°
首角γ(°)
-
加工可能硬度
〜55HRCまで加工可能
R公差(mm)
±0.01
ボール半径R(mm)
4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06558307
MSB230SF 4
07199833
08-00504-00250 (MSB230SF R2.5)
無限コーティング ショートシャンクボールEM MSB230SF
NS(日進工具)
1個
¥
3,498
税込
¥
3,848
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)