三菱マテリアル
WSTARドリル MVS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
14
13
17
18
19
14
20
15
16
ドリル径(Φmm)
13.7
13.7
13.7
13.6
13.8
13.9
14
12.1
12.2
12.3
17
12.4
12.5
17.5
12.6
12.7
18
12.8
12.9
18.5
13
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
19
19.5
14.1
14.2
20
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.9
15
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
15.9
16
16.5
全長(mm)
134
167
128
150
201
155
206
209
160
217
134
176
218
165
225
140
185
145
193
241
溝長(mm)
70
70
70
100
62.5
85
136
138
87.5
140
65
104
144
92.5
143
148
67.5
108
149
112
95
152
97.5
154
156
72.5
116
160
75
120
165
77.5
124
171
80
128
176
82.5
全300種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06558703
品番
MVS1370X03S140
参考基準価格(税別)
¥33,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
13.7
溝長(mm)
70
全長(mm)
134
シャンク径(Φmm)
14
トラスコ品番
668-8250
材質
超硬
表面処理
PVDコーティング
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
商品説明動画
汎用超硬ソリッドドリル WSTARドリルシリーズ MVE / MVS
参考になった
三菱マテリアル 超硬ソリッドドリルの歴史
参考になった