※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するシャンク径(Φmm)14
ドリル径(Φmm)14
14
12.1
12.2
12.3
17
12.4
12.5
17.5
12.6
12.7
18
12.8
12.9
18.5
13
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
19
13.7
13.8
13.9
19.5
14.1
14.2
20
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.9
15
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
15.9
16
16.5
全長(mm)218
溝長(mm)154
154
100
62.5
85
136
138
87.5
140
65
104
144
92.5
143
148
67.5
108
149
70
112
95
152
97.5
156
72.5
116
160
75
120
165
77.5
124
171
80
128
176
82.5
内容量1本注文コード06558816品番MVS1400X08S140
参考基準価格(税別)¥52,100販売価格(税込)¥36,278販売価格(税別)