※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRB230 R0.2X1.5X4 無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具) 06559427 MRB230 R0.2X1.5X4 無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具) 06559427 MRB230 R0.2X1.5X4 無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具) 06559427

無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06559427 品番 MRB230 R0.2X1.5X4
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。

全長(mm)45 トラスコ品番727-9558 刃長(mm)0.3 シャンク径(Φmm)4 有効長(mm)1.5 材質超微粒子超硬合金 刃数2 刃径(Φmm)0.4 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 有効長l1(mm)1.5 首角γ(°)12 首下径d2(mm)0.37 加工可能硬度〜62HRCまで加工可能 R公差(mm)±0.005 ワーク勾配角に対する実有効長 30′1.56 ワーク勾配角に対する実有効長 1°1.62 ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′1.68 ワーク勾配角に対する実有効長 2°1.76 ワーク勾配角に対する実有効長 3°1.93 ボール半径R(mm)0.2 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする