MRB230 R0.25X2X6 無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具) 06559542

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)6
全長(mm)50
刃長(mm)0.8
有効長(mm)2
内容量1本注文コード06559542品番MRB230 R0.25X2X6
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。

刃径(Φmm)0.5刃長(mm)0.8有効長(mm)2全長(mm)50シャンク径(Φmm)6材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング(TiAlN系)加工可能硬度~62HRCまで加工可能ねじれ角(°)30R公差(mm)±0.005トラスコ品番728-1561有効長l1(mm)2首角γ(°)12首下径d2(mm)0.46ワーク勾配角に対する実有効長 30′2.07ワーク勾配角に対する実有効長 1°2.16ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′2.25ワーク勾配角に対する実有効長 2°2.35ワーク勾配角に対する実有効長 3°2.58ボール半径R(mm)0.25
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06559551
2013-11-17
用途: NC加工機にて文字彫りや彫刻に使用しています。
桜井造型設計サービス業

2mm矩形内の文字彫りや精密彫刻には欠かせません。
同社にはもっと細いエンドミルもあるので、御社にて取り扱ってもらうと有難いです。また取り寄せ日数を短くできないでしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする