※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するシャンク径(Φmm)17
ドリル径(Φmm)17
17
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
17.5
12.6
12.7
18
12.8
12.9
18.5
13
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
19
13.7
13.8
13.9
14
19.5
14.1
14.2
20
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.9
15
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
15.9
16
16.5
全長(mm)150
溝長(mm)85
85
100
62.5
136
138
87.5
140
65
104
144
92.5
143
148
67.5
108
149
70
112
95
152
97.5
154
156
72.5
116
160
75
120
165
77.5
124
171
80
128
176
82.5
内容量1本注文コード06560085品番MVS1700X03S170
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥32,978販売価格(税別)