※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRB230 1X4X4 無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具) 06560364 MRB230 1X4X4 無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具) 06560364 MRB230 1X4X4 無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具) 06560364

無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃長(mm)1.5 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)4 注文コード06560364 品番MRB230 1X4X4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,300
この商品は刃長・全長・シャンク径など28種類から選べます 他の種類を見る

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。

全長(mm)45 ワーク勾配角に対する実有効長 30′4.13 ワーク勾配角に対する実有効長 1°4.27 ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′4.42 ワーク勾配角に対する実有効長 2°4.60 ワーク勾配角に対する実有効長 3°5.00 表面処理無限コーティング(TiAlN系) シャンク径(Φmm)4 有効長(mm)4 有効長l1(mm)4 刃長(mm)1.5 トラスコ品番728-0076 材質超微粒子超硬合金 刃数2 刃径(Φmm)2 首角γ(°)12 首下径d2(mm)1.94 加工可能硬度〜62HRCまで加工可能 R公差(mm)±0.005 ボール半径R(mm)1 ねじれ角(°)30
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06560364 MRB230 1X4X4 08037416 MRB230 1X4X4 無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具) 無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具) 1本 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06560443
2016-08-02
用途:
プラスチック切削加工
製造業

格安で、樹脂加工には 最適です。

対象商品:
06560425
2015-03-03
用途:
アルミ加工

使用感に問題ありません。コーティングが無くなるのがちょっと早いかな!?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする