MRB230 1X6X4 無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具) 06560382

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRB230 1X6X4 無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具) 06560382
MRB230 1X6X4 無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具) 06560382
MRB230 1X6X4 無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具) 06560382

無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本刃長(mm)1.5全長(mm)45シャンク径(Φmm)4注文コード06560382品番MRB230 1X6X4
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。

全長(mm)45ワーク勾配角に対する実有効長 30′6.21ワーク勾配角に対する実有効長 1°6.45ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′6.71ワーク勾配角に対する実有効長 2°6.99ワーク勾配角に対する実有効長 3°7.65表面処理無限コーティング(TiAlN系)シャンク径(Φmm)4有効長(mm)6有効長l1(mm)6刃長(mm)1.5トラスコ品番728-0084材質超微粒子超硬合金刃数2刃径(Φmm)2首角γ(°)12首下径d2(mm)1.94加工可能硬度~62HRCまで加工可能R公差(mm)±0.005ボール半径R(mm)1ねじれ角(°)30
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06560443
2016-08-02
用途: プラスチック切削加工
製造業

格安で、樹脂加工には 最適です。

対象商品 : 06560425
2015-03-03
用途: アルミ加工

使用感に問題ありません。コーティングが無くなるのがちょっと早いかな!?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする