※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ボール超硬エンドミル
無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06560705
品番
MRB230 2X35X6
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
モノタロウではこんなお得な商品も!
超硬ロングネックボールエンドミル AlCrNコート 2枚刃
モノタロウ
¥
1,898
¥
2,088
税込
刃径(Φmm)
4
刃長(mm)
3
有効長(mm)
35
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
6
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
加工可能硬度
〜62HRCまで加工可能
ねじれ角(°)
30
トラスコ品番
728-0319
有効長l1(mm)
35
首角γ(°)
12
首下径d2(mm)
3.8
R公差(mm)
±0.01
ワーク勾配角に対する実有効長 30′
36.41
ワーク勾配角に対する実有効長 1°
37.95
ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′
39.65
ワーク勾配角に対する実有効長 2°
41.51
ワーク勾配角に対する実有効長 3°
45.87
ボール半径R(mm)
2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。