チップ CCMT-FP

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.2
材質NX2525
切刃長さ(mm)6.5
厚さ(mm)2.38
内容量1箱(10個)注文コード06561162品番CCMT060202-FP NX2525
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.2チップブレーカ片面材質NX2525内接円直径(Φmm)6.35形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-02
用途: 真ちゅう材の研削
建設業・工事業

バイトが安物なので刃の角度が良いように保持できていないのか、食いつくまでに押し力が必要ですが、いったん食いつくときれいな仕上げ面になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする