NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ボール超硬エンドミル
ロングネックボールエンドミル(深リブ用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール半径R(mm)
0.6
注文コード
06562367
品番
NHB-2 0.6×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,400
この商品は
ボール半径R
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
深彫り精密3次元加工に対応します。
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
有効長l1(mm)
8
首下長d2(mm)
1.15
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2
全長(mm)
45
刃長(mm)
1.6
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
1.2
ねじれ角
30°
首角γ(°)
12
R公差(mm)
±0.01
ボール半径R(mm)
0.6