ファストパック プロ BP250AW III グレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06563509 品番LP37331-PWW
参考基準価格(税別)¥25,682 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

カメラに加え、15インチノートPCとパーソナルアイテムを収納できるように設計された軽くて耐久性に優れたカメラバックパックです。
機材への素早いアクセスと収納しやすいカメラ収納システム(QuickDoor(TM))を備えています。

用途グリップ付きの一眼レフカメラまたはミラーレスカメラ、2〜3本の交換用レンズ、折りたたみ式ドローンキット、15インチノートPCとパーソナルアイテムを収納 質量(kg)1.45 グレー 容量(L)25 内寸(cm)30×22×53 外寸(cm)31.5×23.5×54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする