ケミカル水中ポンプ サブマース GWシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 周波数(Hz)60 注文コード06563640 品番YD-25A3GWS1-CP-FD62
参考基準価格(税別)¥140,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は周波数など4種類から選べます 他の種類を見る

接液部はすべて樹脂製のため、腐食による部品交換が少ない
マグネットドライブ構造により、メカシールのオイル漏れなし
YD-25A3GWS1:手軽に設置!残液の処理が楽(最低水位5mmまで吸い切り可能)
接液部はオール樹脂製 腐食に強いマグネットポンプ

用途
薬液タンクからの汲み上げ(空け換え)
防液堤、釜場からの吸い上げ
深い薬液槽からの汲み上げ
緊急時の持ち運び等での使用(YD-25A3GWS1)
材質CFR PP 質量(kg)6.6 周波数(Hz)60 電圧(V)単相100 材質(シール)FPM モーター乾式水中 吐出口径(Φmm)25 適合ホース外径(Φmm)33 比重1.2 適合ホース内径(Φmm)25 吐出量(L/min)/全揚程(m)50-4.5 最大使用液温(℃)5〜40 動力(W)0.16
注意
※この製品はキャッチオール規制対象品です。
※製品や部品を輸出する場合は、輸出貿易管理令を遵守し、適切に処理してください。
※流体による腐食、液質・スラリーによる摩耗または故障に関しては保証いたしかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする