NFC通信 温度・湿度・熱電対データロガー KT-275TC-NX

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06563825 品番KT-275TC-NX
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

熱電対に対応した大型二段表示タイプのデータロガーです。
温度は「-200℃ 〜 480℃」湿度は「0〜99%」まで測定が可能です。
ミニチュアコネクタ(オス)、熱電対線は付属しておりません。
他メーカー様の製品をご使用ください。校正対象外のデータロガーです。

オプション壁面アタッチメント(AT-260) 容量記録:温度 / 16,000件 ・ 湿度 / 16,000件 電源単4アルカリ電池 3本 測定範囲(℃)【温度】 内蔵 (-40 〜 80 ・ K熱電対 (-200 〜 480【湿度】0% 〜 99%RH 本体寸法(mm)H55 x W90 x D26 センサー温度 / サーミスタ ・ 湿度 / 静電容量型 測定対象温度 ・ 湿度 測定分解能(℃)【表示】温度:0.1(-40 〜 99 1 (100 以上) ) 電池寿命約1年(ご利用条件により電池寿命は異なります) インターフェイスNFC通信(SONY製 RC-S300/S1 または RC-S380/S を使用してください) 記録間隔1〜255分間隔 ・ 1〜60秒間隔 分解能(%)【測定表示】湿度:1 測定精度(℃)【温度】内蔵 ±0.3(-10 〜 50 ・ K熱電対 ±2 【湿度】±5%(5 〜 45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする