曜日別特売

チップ CSVTG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1箱(5個)注文コード06563874品番CSVTG08020R VP15KZ
参考基準価格(税別)¥22,450販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
形状ひし形80°材質VP15KZ厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)6.38チップブレーカブレーカなし穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする