2QP-CNGM120408MW-HS BXA10 CBNチップ 2QP-CNGM-HS タンガロイ 06564051

代表画像

2QP-CNGM120408MW-HS BXA10 CBNチップ 2QP-CNGM-HS タンガロイ 06564051
2QP-CNGM120408MW-HS BXA10 CBNチップ 2QP-CNGM-HS タンガロイ 06564051

CBNチップ 2QP-CNGM-HS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個寸法RE(mm)0.8注文コード06564051品番2QP-CNGM120408MW-HS BXA10
参考基準価格(税別)¥9,370販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法LE(mm)3.1寸法ap(mm)(最小)0.03/(最大)0.3寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)(最小)0.1/(最大)0.4寸法CEDC(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする