マキタ
マキタの ベルト研磨
マキタの ハンディ用
サンディングベルト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
06564205
品番
A-23933
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
粒度
#60
ベルト幅W×長さL(mm)
30×533(エンドレス)
用途
石材・プラスチック
適合
9031 ベルトサンダ
種類
粗仕上
砥粒
CC