マキタ
マキタの ベルト研磨
マキタの ハンディ用
サンディングベルト
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
06564223
品番
A-23955
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
粒度
#100
ベルト幅W×長さL(mm)
30×533(エンドレス)
用途
石材・プラスチック
適合
9031 ベルトサンダ
種類
中仕上
砥粒
CC